{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319081 30 | |
EAN / GTIN | 4045197584335 | |
Codice del produttore | 319081 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili Eco forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga 30 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
274,23 €
134,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
274,23 €
134,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
191,10 €
61,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | B | B | B |
h5 | 38 | 38 | 38 |
h6 | 28 | 28 | 28 |
l2 | 40 | 40 | 40 |
⌀ Codolo d1 | 30 | 30 | 30 |