HSM90S EAL-D125-2-C125-14 Frese ad elica estesa per alluminio, con inserti HSM90S APCR 1405

Codice art.: 3181228
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181228
EAN / GTIN 7291075317008
Codice del produttore 3181228
Numero-L L23980 2275

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.531″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.531″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Head Length (LH): 3.56″
  • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 10 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello