• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SDN D200-1925-50-CALN15 Frese a disco a profilo completo con cartucce per inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: 3181190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181190
EAN / GTIN 7291075201888
Codice del produttore 3181190
Numero-L L23980 2446

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 61.5 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 61.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm
  • Flute Count (NOF) 14
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL) 26 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello