T465FLN D10-10-2.5R-22ST Frese a manicotto a 65° che montano inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3181043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T465 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3181043
    EAN / GTIN 7291075317565
    Codice del produttore 3181043
    Numero-L L23980 2068

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10.86″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 5.91″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: C
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2-1/2″
    • Diametro della fresa (DC): 10″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.86″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 10.86″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 10
    • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
    • Hub Diameter (DHUB): 5.91″
    • Master Insert Identification (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 65 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T465 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello