{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 108 mm | |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 19,03 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Filettatura | M12 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314100 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034270 | |
Codice del produttore | 107548 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 4 griffe base temprate 315 mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
|
|
Per tipo mandrino | 315 | 315 |
Filettatura | M12 | M12 |
Lunghezza L | 108 | 110 |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 19,03 | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 12,7 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |