{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 160 mm | |
Lunghezza L | 65 mm | |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 12,68 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Filettatura | M8 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314100 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034249 | |
Codice del produttore | 107545 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 4 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 160mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
|
|
Per tipo mandrino | 160 mm | 160 mm |
Filettatura | M8 | M10 |
Lunghezza L | 65 mm | 65 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 12,68 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |