Descrizione:
Il micrometro Digimatic con incudine a V viene utilizzato per misurare utensili da taglio e offre i seguenti vantaggi: Per misurare utensili a tre taglienti, ad es. B. Maschi, frese, alesatori.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0,4 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Precisione: 0,0002″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2,0E-4″.
Osservazioni: Con scanalatura
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni