{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-4 | |
Modello | 160 | |
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 5 mm - 161 mm | |
Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 67 mm - 174 mm | |
Corsa di serraggio per griffa S | 6,2 mm | |
⌀ Esterno A | 164 mm | |
Passaggio E | 42 mm | |
Altezza mandrino D | 63 mm | |
⌀ Centraggio B | 145 mm | |
Chiave quadro interno K | 10 mm | |
Peso | 9,3 kg | |
Numero massimo giri | 5.400 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo |
313120 160
copia |
|
EAN / GTIN |
4019208227771
copia |
|
Codice del produttore |
437490
copia |
|
Produttore | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |