Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S plus 2.0 con griffe base e morsetti temprati 315

Codice art.: 313117 315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ROTA-S plus
    Norma DIN 702-4
    Modello 315
    Campo di serraggio con morsetti temprati esterni 14 mm - 333 mm
    Campo di serraggio con morsetti temprati interni 95 mm - 326 mm
    Corsa di serraggio per griffa S 9,9 mm
    ⌀ Esterno A 323 mm
    Passaggio E 92 mm
    Altezza mandrino D 117 mm
    ⌀ Centraggio B 300 mm
    Chiave esagono interno K 16 mm
    Peso 54,2 kg
    Numero massimo giri 3.400 min-1
    Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
    Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 313117 315
    EAN / GTIN 2050001928788
    Codice del produttore 0819104

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.
    • Lunga durata con la massima precisione.
    • Sistema modulare con bussole di protezione.
    • Tempi di allestimento minimi.
    • Corpo del mandrino temprato fino a ⌀ 315 mm.
    • Grande foro passante (Dim. E!).
    • Spina di sicurezza per la massima sicurezza d’uso.
    • Griffe base compatibili con i mandrini del sistema “F” e del sistema “Duro”.
    • Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.
    • Elevata precisione di serraggio dei ⌀ interni più piccoli.

    Esecuzione - immagine:

    Corpo del mandrino temprato, estremamente rigido e lucido.
    Griffe base con dentatura obliqua.
    Forma speciale con profilo del bordo.
    Pulsante per il cambio delle ganasce.
    Protezione griffe (3x − tranne Dimensione 400).
    Perno di arresto per il preposizionamento della griffa base.
    Azionamento con attacco esagonale.

    Uso:

    Per macchine con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere adattate prima alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

    Norma:

    DIN 702-4.

    Materiale:

    Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

    Fornitura:

    1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.
    Incluso 1 set di griffe base e morsetti duri.

    Accessori speciali:

    Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200313350.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello