{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ROTA-S plus | |
Normativa | DIN 702-4 | |
Modello | 200 | |
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 8 mm - 208 mm | |
Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 72 mm - 224 mm | |
Corsa di serraggio per griffa S | 7 mm | |
⌀ Esterno A | 206 mm | |
Passaggio E | 52 mm | |
Altezza mandrino D | 86,3 mm | |
⌀ Centraggio B | 185 mm | |
Chiave esagono interno K | 12 mm | |
Peso | 16,2 kg | |
Numero massimo giri | 4.800 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313117 200 | |
EAN / GTIN | 2050001928764 | |
Codice del produttore | 0819102 |