Descrizione:
Dimensioni: A 985 x L 1200 x P 625 mm
Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
Un blocco di cassetti in larghezza carrello
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
Ampi cassetti (L 998 x P 474 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Il fermo anticaduta impedisce l'apertura di più di un cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 80 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 1000 kg, in uso mobile 750 kg
La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Numero di ruote: 4
- Numero di cassetti: 6
- Altezza di lavoro: 985
- Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1200 x 635 x 30 mm
- Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
- Colore: GEDORE blu, RAL 5017
- Larghezza totale [mm]: 1.200 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 635 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Tipo di cassetto:
- 5x tipo 1, alt. = 75 mm
- 1x tipo 5, alt. = 235 mm
- Portata statica [kg]: 1000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 70 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Arresto di estrazione individuale: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no