• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Distanza box

Codice art.: 1618687
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1618687
EAN / GTIN 4010886826157
Codice del produttore 1618687
Numero-L L60160 351

Descrizione

Descrizione:

In ABS antiurto, zigrinato nero
Misure: L 475 x P 77 x A 40 mm
Dimensioni: L 475 x P 77 x A 40 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 475 mm
  • Altezza totale [mm]: 40 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 77 mm
  • Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello