{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 8 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 250 mm | |
Passaggio E | 76 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 83 mm | |
Altezza con griffe H2 | 124 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M16 | |
⌀ Contropunta B | 139,735 mm | |
Chiave quadro maschio K | 12 mm | |
Peso | 30,3 kg | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026459 | |
Codice del produttore | 185544 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino autocentrante manuale a 4 griffe in acciaio con attacco a cono corto, DIN 702-3, ⌀ Esterno A / Cono: 250/8mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
1.722,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
1190,70 €
480,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio E | 76 mm | 76 mm |
Peso | 30,3 kg | 32 kg |
Altezza con griffe H2 | 124 mm | 123 mm |
Altezza senza griffe H1 | 83 mm | 89 mm |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Normativa | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |