{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 5 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 200 mm | |
Passaggio E | 55 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 74,5 mm | |
Altezza con griffe H2 | 107 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M10 | |
⌀ Contropunta B | 82,575 mm | |
Chiave quadro maschio K | 11 mm | |
Peso | 17,2 kg | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312705 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208026022 | |
Codice del produttore | 185541 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino autocentrante manuale a 4 griffe in acciaio con attacco a cono corto, DIN 702-3, ⌀ Esterno A / Cono: 200/5mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
1.185,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
890,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio E | 55 mm | 55 mm |
Peso | 17,2 kg | 19 kg |
Altezza con griffe H2 | 107 mm | 107 mm |
Altezza senza griffe H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Normativa | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |