Scala multiuso a pioli, in 2 parti con traversa nivello® 2x8 pioli

Codice art.: 31216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scala multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 31216
EAN / GTIN 4031405312166
Codice del produttore 031216
Numero-L L90110 108

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli polivalente in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Può essere utilizzato come scala mobile, di collegamento e scorrevole
  • Facile regolazione dell'altezza grazie al gancio a spina con protezione di sollevamento
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione
  • Scarpe a scala Nivello® e nivello® Traverse (fornite separatamente)
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 490 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 5300 mm
  • Larghezza esterna: 490 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza estesa: 4175 mm
  • Lunghezza delle parti del conduttore: 2492 mm
  • Lunghezza scala come scala a cavalletto: 2492 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Lunghezza del gradino come scala a cavalletto: 1689 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x8 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello