HM90 E90AD-D25-2-M12 Frese a candela a 90° con attacco filettato FLEXFIT, per inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3110730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110730
EAN / GTIN 7291075122831
Codice del produttore 3110730
Numero-L L23980 606

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 57 mm, Lunghezza utile (LU) 30.8 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Drive Size (DRVS) 19 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 11.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 30.8 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello