FF EWX D40-4-S50-C32-07 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3107062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107062
EAN / GTIN 7291075261202
Codice del produttore 3107062
Numero-L L23980 2436

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 27 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 150 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 50 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 27 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 27 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Head Length (LH) 52.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.2 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 4.8 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello