{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 6 | |
⌀ Esterno A | 250 mm | |
Passaggio E | 76 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 83 mm | |
Altezza con griffe H2 | 124 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
⌀ Centraggio B | 106,4 mm | |
Dimensione viti prigioniere | M12 | |
Chiave quadro maschio K | 12 mm | |
Peso | 28 kg | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026077 | |
Codice del produttore | 185507 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, ⌀ Esterno A / Cono: 250/6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
1.245,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
1.190,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno A | 250 mm | 250 mm |
Peso | 28 kg | 32 kg |
Altezza con griffe H2 | 124 mm | 123 mm |
Altezza senza griffe H1 | 83 mm | 89 mm |
Dimensione cono | 6 | 6 |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |