{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 6 | |
⌀ Esterno A | 250 mm | |
Passaggio E | 76 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 89 mm | |
Altezza con griffe H2 | 123 mm | |
⌀ Centraggio B | 106,4 mm | |
Peso | 32 kg | |
Numero massimo giri | 3.500 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312931 250/6 | |
EAN / GTIN | 4062406154820 | |
Codice del produttore | 312931 250/6 |