HM390 ETP D25-3-C24-10-B Frese a candela a 90° per inserti triangolari HM390 TPKT 1003 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3107036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3107036
    EAN / GTIN 7291075313994
    Codice del produttore 3107036
    Numero-L L23980 2582

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 200 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Functional Length (LF) 200 mm
    • Head Length (LH) 25 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
    • Overall Length (OAL) 200 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.9 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello