HM390 ETC D20-3-MMT12-07 Frese a candela a 90° con connessione filettata MULTI-MASTER, che montano inserti triangolari HM390 TCKT 0703

Codice art.: 3107026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3107026
    EAN / GTIN 7291075332841
    Codice del produttore 3107026
    Numero-L L23980 1146

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.3 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 33.3 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.3 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
    • Drive Size (DRVS) 16 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Functional Length (LF) 20 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Overall Length (OAL) 33.3 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.4 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello