• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MF EWX D32-3-080-C32-07 Frese a candela per moderati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3106837
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106837
EAN / GTIN 7291075310214
Codice del produttore 3106837
Numero-L L23980 2893

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.7 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 165 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 165 mm
  • Head Length (LH) 83 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees
  • Forza (TQ) 4.8 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 80 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello