MF EWX D32-3-080-W32-07 Frese a candela per moderati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3106836
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106836
EAN / GTIN 7291075310207
Codice del produttore 3106836
Numero-L L23980 2887

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.7 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 145 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 109 mm
  • Head Length (LH) 83 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL) 145 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees
  • Forza (TQ) 4.8 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 80 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello