HM390 FTD D100-6-31.75-15 Frese a manicotto a 90° per inserti triangolari HM390 TDKT 1505, con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106777
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106777
EAN / GTIN 7291075313215
Codice del produttore 3106777
Numero-L L23980 103

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello