T490LNKD63-082-4-INT50-FT Unità base di frese ad elica estesa con attacco DIN69871, che montano inserti T490 LNMT/HT 1306

Codice art.: 3106576
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106576
    EAN / GTIN 7291075326314
    Codice del produttore 3106576
    Numero-L L23980 910

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Massima profondità di taglio (APMX) 82 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 246.75 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 28
    • Massima profondità di taglio (APMX) 82 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Overall Length (OAL) 246.75 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello