MF EWX D20-3-050-W20-04 Frese a candela per moderati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3106350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106350
    EAN / GTIN 7291075310177
    Codice del produttore 3106350
    Numero-L L23980 1456

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 104 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 50 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 18.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 13 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Functional Length (LF) 79 mm
    • Head Length (LH) 52.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 040310T
    • Overall Length (OAL) 104 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.4 Degrees
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees
    • Forza (TQ) 0.9 Nxm
    • Lunghezza utile (LU) 50 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello