SOF45 D250-12-60-R26 Frese a manicotto per lavorazioni gravose, che montano inserti quadri o ottagonali bilaterali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3106342
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106342
EAN / GTIN 7291075314694
Codice del produttore 3106342
Numero-L L23980 621

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 274.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Hub Diameter (DHUB) 135 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 254.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 274.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 274.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 135 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello