SOF45 D2.5-05-1.00-R18 Frese a manicotto per spaianatura a 45°, con inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3107311
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3107311
    EAN / GTIN 7291075360516
    Codice del produttore 3107311
    Numero-L L23980 2094

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.17″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1.94″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.17″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 3.17″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 5
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.197″
    • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): ONMU 0706
    • Overall Length (OAL): 1.94″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello