T490LNKD80-082-4-INT50-13 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali T490LNMT/HT 13 e attacco DIN69871

Codice art.: 3106336
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106336
EAN / GTIN 7291075302684
Codice del produttore 3106336
Numero-L L23980 612

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Massima profondità di taglio (APMX) 82 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 274.75 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 28
  • Massima profondità di taglio (APMX) 82 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 274.75 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello