SOF45 D100-08-32-R13 Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3106110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106110
    EAN / GTIN 7291075232240
    Codice del produttore 3106110
    Numero-L L23980 348

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 110.35 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50.4 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 102.35 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 110.35 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 110.35 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
    • Master Insert Identification (MIID) ONHU 050500-PL
    • Overall Length (OAL) 50.4 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello