H400 ER D20-2-M10-10 Frese a candela con connessione filettata FLEXFIT, per inserti bilaterali con 4 archi tagliente

Codice art.: 3105998
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105998
EAN / GTIN 7291075279184
Codice del produttore 3105998
Numero-L L23980 243

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Overall Length (OAL) 45 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello