• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

H490 ANKD1.25-1.68-W1.2-9 Frese ad elica estesa con inserti bilaterali a 4 taglienti elicoidali H490 ANKX 09

Codice art.: 3105907
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105907
EAN / GTIN 7291075311211
Codice del produttore 3105907
Numero-L L23980 1961

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 18 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.68″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.52″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 18
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.68″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Overall Length (OAL): 4.52″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello