H490 F90AX D063-6-27-12 Frese a manicotto a 90°, per inserti rettangolari bilaterali H490 ANKX 12 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3104772
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104772
    EAN / GTIN 7291075252392
    Codice del produttore 3104772
    Numero-L L23980 484

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 59.2 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 6
    • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 59.2 mm
    • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello