• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

T490 SM-D50-36-2-27-13 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali T490 LNMT/HT 1306

Codice art.: 3105758
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105758
EAN / GTIN 7291075237740
Codice del produttore 3105758
Numero-L L23980 1077

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 56 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 56 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello