Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 139 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 80 mm
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 14.9 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 8.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Functional Length (LF) 114 mm
- Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 040310T
- Overall Length (OAL) 139 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.9 Nxm
- Lunghezza utile (LU) 80 mm