Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 113 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 30 mm
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 14.9 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 8.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Functional Length (LF) 113 mm
- Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 040310T
- Overall Length (OAL) 113 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.9 Nxm
- Lunghezza utile (LU) 30 mm