• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

T490 ELND1.50-6-W1.00-08C Frese a candela HELITANG a 90° con inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali da 8 mm

Codice art.: 3105564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105564
EAN / GTIN 7291075255881
Codice del produttore 3105564
Numero-L L23980 1646

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 1.2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Functional Length (LF): 2.859″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.2″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello