HTP D1.50-4-L10-W1.25LN10 Frese a tuffo laterali TANGPLUNGE con inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti, gamma diametri 25-40 mm

Codice art.: 3105516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105516
EAN / GTIN 7291075263138
Codice del produttore 3105516
Numero-L L23980 1511

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.118″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4 ,Overall Length (OAL) 10″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 4
  • Head Length (LH): 2″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Tipo di Stelo: Weldon

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello