T290 ELN D1.0-3W1.0-10-XL Frese a candela con inserti a fissaggio tangenziale

Codice art.: 3105341
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105341
EAN / GTIN 7291075263909
Codice del produttore 3105341
Numero-L L23980 2186

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.394″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.394″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 3.859″
  • Head Length (LH): 1.22″
  • Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello