SOE45 8/16-D1.5-04-W1.25R Frese a candela a 45° che montano inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3105311
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105311
    EAN / GTIN 7291075267044
    Codice del produttore 3105311
    Numero-L L23980 2096

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.114″ ,Overall Length (OAL) 4.551″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1.407″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.909″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 4
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.114″
    • Functional Length (LF): 3.359″
    • Head Length (LH): 4.547″
    • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050505-TN
    • Overall Length (OAL): 4.551″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3.7 Degrees
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello