Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm, Overall Length (OAL) 101.3 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 29.65 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 42.4 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
- Functional Length (LF) 68 mm
- Head Length (LH) 101.2 mm
- Master Insert Identification (MIID) ONHU 050505-TN
- Overall Length (OAL) 101.3 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.2 Degrees
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees