• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

H490 F90AXD100-9-31.75-12 Frese a manicotto a 90°, per inserti rettangolari bilaterali H490 ANKX 12 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3105155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105155
EAN / GTIN 7291075252460
Codice del produttore 3105155
Numero-L L23980 812

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello