S865 FSN D080-07-27-R13 Frese a manicotto a 65°, per inserti con 8 taglienti

Codice art.: 3105145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 865 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105145
EAN / GTIN 7291075277456
Codice del produttore 3105145
Numero-L L23980 784

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 89.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 89.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 89.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 65 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 865 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello