S865 SNMU 1305ZNTR IC5100 Inserti quadri bilaterali, con 8 taglienti

Codice art.: 5606518
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 865 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606518
EAN / GTIN 7291075277531
Codice del produttore 5606518
Numero-L L23910 176

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Diametro inscritto (IC) 13 mm, Spessore inserto (S) 5.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 13 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 5.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 865 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello