T490 LNK-D50-59-4-CF4-13 Frese ad elica estesa per inserti tangenziali T490 LNMT/HT 1306 e attacco CLICKFIT

Codice art.: 3105089
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105089
EAN / GTIN 7291075237993
Codice del produttore 3105089
Numero-L L23980 702

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Massima profondità di taglio (APMX) 59 mm, Flute Count (NOF) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Massima profondità di taglio (APMX) 59 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello