HTP D032-3-L210-C32-LN10 Frese a tuffo laterali TANGPLUNGE con inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti, gamma diametri 25-40 mm

Codice art.: 3105017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105017
EAN / GTIN 7291075253870
Codice del produttore 3105017
Numero-L L23980 2726

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3, Overall Length (OAL) 210 mm, Lunghezza utile (LU) 120 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3
  • Head Length (LH) 120 mm
  • Overall Length (OAL) 210 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 120 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello