T490 ELN D1.00-4-M12 Frese a 90° con attacco filettato FLEXFIT per inserti con fissaggio tangenziale

Codice art.: 3104950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104950
EAN / GTIN 7291075263688
Codice del produttore 3104950
Numero-L L23980 1584

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.83″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1.97″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.83″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Drive Size (DRVS): 0.669″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 1.1″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL): 1.97″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello