T490 ELN D.62-2-MMT10 Frese a candela HELITANG con adattamento MULTI-MASTER che usano inserti T490 LNMT/LNHT

Codice art.: 3104867
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104867
EAN / GTIN 7291075228687
Codice del produttore 3104867
Numero-L L23980 2340

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.57″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 1.26″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.57″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Drive Size (DRVS): 0.512″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 0.78″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL): 1.26″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello