H490 E90AX D32-2-W32-17 Frese a candela a 90° per inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 17 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3104639
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104639
EAN / GTIN 7291075216424
Codice del produttore 3104639
Numero-L L23980 1408

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 16.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 95 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 59 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello