H490 ANCX 170608PDR IC830 Inserti bilaterali, con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 5605857
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605857
EAN / GTIN 7291075216110
Codice del produttore 5605857
Numero-L L23910 856

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.7 mm, Spessore inserto (S) 10.4 mm, Larghezza inserto (W1) 11.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.7 mm
  • Spessore inserto (S) 10.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello